ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 20 tommer, 115V | AG8FQM 32MZ59

ALLEGRO SAFETY 9525-50EX eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 20 tommer, 115V

På lager
Vare: AG8FQM Modell: 9525-50EXKryssreferanse: 32MZ59

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet15.4/8.4-7.7A
Kanal Dia.20 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
ViftematerialeAntistatisk glassforsterket polyamid
FinishNeoprenbelagt
FinishEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt
Frekvens60 Hz
Måler16 ga.
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde22 1 / 2 "
HP1 1/2 hk
Lengde19 "
MaterialeEpoxy pulverlakkert
Maks. Flyt i fri luftCFM 6837
Maks. RPM3450 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon20
Antall kniver3
Fase1
BeskyttelsestypeTermisk, automatisk tilbakestilling
Temp. MotstandOpptil 180 grader. F
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115/ 208-230V AC
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetFinishSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 20 tommers diameter, 220V | AG8FQN 9525-50EXE15.5/7.8A, 19.3/9.6AEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt115/230V AC41 635 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50EX eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 20 tommer, 115V
41 083 NOK / enhet