ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 20 tommers diameter, 220V | AG8FQN

ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 20 tommers diameter, 220V

Vare: AG8FQN Modell: 9525-50EXE
41 635 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet15.5/7.8A, 19.3/9.6A
Kanal Dia.20 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
ViftematerialeAntistatisk glassforsterket polyamid
FinishNeoprenbelagt
FinishEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt
Frekvens50/60 Hz
Måler16 ga.
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde22 1 / 2 "
HP1 1/2 hk
Lengde19 "
MaterialeEpoxy pulverlakkert
Maks. Flyt i fri luftCFM 6837
Maks. RPM3450 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon20
Antall kniver3
Fase1
BeskyttelsestypeTermisk, automatisk tilbakestilling
Temp. MotstandOpptil 250 grader. F
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115/230V AC
Bredde22 "

Fraktinformation:

HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetFinishSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 20 tommer, 115V | AG8FQM 32MZ59 9525-50EX15.4/8.4-7.7AEpoksy pulverlakkert, neoprenbelagt115/ 208-230V AC41 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE eksplosjonssikker høyeffektsblåser, 20 tommers diameter, 220V
41 635 NOK / enhet