Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORLON 1NRU6 Sheet Pai Black 3/4 Inch T 6 x 6 In | AB2TNX

TORLON 1NRU6 ark Pai svart 3/4 tommer T 6 x 6 tommer

På lager
Vare: AB2TNX Modell: 1NRU6
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
18 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGESvart
Fargekode4301
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeEkstrudert PAI
Material TypePeiling karakter
Driftstemp. Område-321 grader til 500 grader F
Strekkfasthet20,000 psi
Tykkelse0.75 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde6"
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3920920000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargekodeLengdeMaterial TypeTykkelseBreddePris
TORLON 1NRU2 Ark Pai Svart 1/4 Tommer T 6 x 6 In | AB2TNT 1NRU2Svart43016"Peiling karakter0.25 "6"8 553 NOK
TORLON 1NRU3 Ark Pai Svart 3/8 Tommer T 6 x 6 In | AB2TNU 1NRU3Svart43016"Peiling karakter0.375 "6"11 949 NOK
TORLON 1NRU4 Sheet Pai Black 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB2TNV 1NRU4Svart43016"Peiling karakter0.5 "6"11 712 NOK
TORLON 1NRU5 Sheet Pai Black 5/8 inch T 6 x 6 In | AB2TNW 1NRU5Svart43016"Peiling karakter0.625 "6"15 848 NOK
TORLON 1NRU9 Ark Pai svart 3/8 tommer T 12 x 12 tommer | AB2TNZ 1NRU9Svart430112 "Peiling karakter0.375 "12 "27 428 NOK
TORLON 1NRV6 Sheet Pai Black 3/8 Inch T 12 x 24 In | AB2TPA 1NRV6Svart430124 "Peiling karakter0.375 "12 "57 850 NOK
TORLON 1NRW5 Ark Pai Black 5/8 tommer tykk 12 x 48 tommer | AB2TPB 1NRW5Svart430148 "Peiling karakter0.625 "12 "145 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORLON 1NRU6 ark Pai svart 3/4 tommer T 6 x 6 tommer
18 427 NOK / enhet