TORLON 1NRW5 Ark Pai Black 5/8 tommer tykk 12 x 48 tommer | AB2TPB

TORLON 1NRW5 Sheet Pai Black 5/8 Inch Thick 12 x 48 In

På lager
Vare: AB2TPB Modell: 1NRW5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

158 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGESvart
Fargekode4301
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeEkstrudert PAI
Material TypePeiling karakter
Driftstemp. Område-321 grader til 500 grader F
Strekkfasthet20,000 psi
Tykkelse0.625 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.892
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode3920920000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargekodeLengdeMaterial TypeTykkelseBreddePris
TORLON 1NRU2 Ark Pai Svart 1/4 Tommer T 6 x 6 In | AB2TNT 1NRU2Svart43016"Peiling karakter0.25 "6"10 070 NOK
TORLON 1NRU3 Ark Pai Svart 3/8 Tommer T 6 x 6 In | AB2TNU 1NRU3Svart43016"Peiling karakter0.375 "6"14 068 NOK
TORLON 1NRU4 Sheet Pai Black 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB2TNV 1NRU4Svart43016"Peiling karakter0.5 "6"13 789 NOK
TORLON 1NRU5 Sheet Pai Black 5/8 inch T 6 x 6 In | AB2TNW 1NRU5Svart43016"Peiling karakter0.625 "6"18 658 NOK
TORLON 1NRU6 Sheet Pai Black 3/4 Inch T 6 x 6 In | AB2TNX 1NRU6Svart43016"Peiling karakter0.75 "6"21 695 NOK
TORLON 1NRU9 Ark Pai svart 3/8 tommer T 12 x 12 tommer | AB2TNZ 1NRU9Svart430112 "Peiling karakter0.375 "12 "29 825 NOK
TORLON 1NRV6 Sheet Pai Black 3/8 Inch T 12 x 24 In | AB2TPA 1NRV6Svart430124 "Peiling karakter0.375 "12 "61 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORLON 1NRW5 Sheet Pai Black 5/8 Inch Thick 12 x 48 In
158 262 NOK / enhet