WATTS 1450F-serie, jern / bronse kombinasjonspåfyllings- og avlastningsventil


filtre
Body Material: Jern / bronse , Platemateriale: silikon , Fabrikkinnstilt trykk: 30 psi , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: FNPT , Total høyde: 5 5 / 16 " , Setemateriale: Bronse , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: 0 grader til 212 grader F , Testspak: Ja
StilModellInnløpstypeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
1450F
FNPT6.5 "10 til 100 psi1 863 NOK
B
S1450F
Union loddetinn7"10 til 25 psi1 667 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?