Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1450F Påfyllings- og avlastningsventil 1/2 tommers 30 psi jern | AD6RWT 4A822

WATTS 1450F påfyllings- og avlastningsventil 1/2 tomme 30 psi jern

På lager
Vare: AD6RWT Modell: 1450FKryssreferanse: 4A822
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
2 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonspåfyllings- og avlastningsventil
Body MaterialJern / bronse
Skivematerialesilikon
Fabrikkinnstilt trykk30 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde5 5 / 16 "
Total lengde6.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range10 til 100 psi
SetematerialeBronse
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 212 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpstypeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS S1450F Fyll- og avlastningsventil 1/2 tommers 30 Psi Jern | AG6RJG 46A979 S1450FUnion loddetinn7"10 til 25 psi1 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1450F påfyllings- og avlastningsventil 1/2 tomme 30 psi jern
2 016 NOK / enhet