Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS S1450F Fyll- og avlastningsventil 1/2 tommers 30 Psi Jern | AG6RJG 46A979

WATTS S1450F påfyllings- og avlastningsventil 1/2 tomme 30 psi jern

På lager
Vare: AG6RJG Modell: S1450FKryssreferanse: 46A979
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
1 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonspåfyllings- og avlastningsventil
Body MaterialJern / bronse
Skivematerialesilikon
Fabrikkinnstilt trykk30 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeUnion loddetinn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde5 5 / 16 "
Total lengde7"
trykk~~POS=TRUNC Range10 til 25 psi
SetematerialeBronse
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 212 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.476
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481100020

Produktvarianter

ProduktModellInnløpstypeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS 1450F Påfyllings- og avlastningsventil 1/2 tommers 30 psi jern | AD6RWT 4A822 1450FFNPT6.5 "10 til 100 psi2 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS S1450F påfyllings- og avlastningsventil 1/2 tomme 30 psi jern
1 919 NOK / enhet