A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1 1 / 2 " , Grunnlengde: 44 1 / 2 " , Base Bredde: 44 1 / 2 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 2.000-In. SP: 6996 , Utløpsbredde (Inn.): 23 , Hushøyde: 46 " , Huslengde: 46 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 84 " , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Motorspenning: 208-220/440 , Monteringssted: Takprodukt , Fase: 3 , Krever: Takstein for nye installasjoner , Skaft Dia. Skiveende: 1 4 / 9 " , Skaft Dia. Hjulende: 1 4 / 9 " , Type: Sentrifugal Belt Drive , Hjulboring: 1-7 / 16 " , Hjuldiameter: 20 1 / 2 " , Hjulmateriale: Stål , Hjultype: Fremover buet
Forsyningsventil 20 1/2 tommer
Dayton-filtrerte sentrifugalventilatorer leverer utemperert og filtrert etterfyllingsluft for bruk i varehus og storkjøkken. De lager luft i innendørsrom når inneluft ikke kan resirkuleres og må ventileres ut. Disse ventilatorene har galvanisert stålkonstruksjon med 20-1/2 tomme stålhjul og neoprenisolatorer for styrke og holdbarhet og reduserer vibrasjoner og støy. Disse ventilatorene har en værhette med lett rengjørbare aluminiumsfiltre for å fange opp støv og andre forurensninger i luften. De har remdrevne motorer for fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne tilførselsventilatorene, tilgjengelig i viftehastigheter på 642, 732 og 804 o/min.