DAYTON 7D527 Tilførselsventil 20 1/2 tommer | AF3JTD

DAYTON 7D527 Tilførselsventil 20 1/2 In

På lager
Vare: AF3JTD Modell: 7D527

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 1 / 2 "
Base lengde44 1 / 2 "
Base bredde44 1 / 2 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.125-inn. SP13,229
CFM @ 0.250-inn. SP12,848
CFM @ 0.375-inn. SP12,491
CFM @ 0.500-inn. SP12,137
CFM @ 0.675-inn. SP11,679
CFM @ 0.750-inn. SP11,208
CFM @ 0.875-inn. SP10,688
CFM @ 1.000-inn. SP10,161
CFM @ 1.250-inn. SP9111
CFM @ 1.500-inn. SP7519
CFM @ 1.75-inn. SP5202
Utladningslengde (in.)25-3/8
Utladningsbredde (in.)23
Fan RPM732
Filterområde (Square-Ft.)7 3 / 4
Filterhøyde (in.)21 5 / 8
Filterhusdybde (in.)36
Filterhushøyde (in.)43 3 / 4
Filterhusbredde (tommer)41 1 / 8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)40 5 / 8
Husets høyde46 "
Husets lengde46 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde84 "
Maks. BHP8.26
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP7.5
Motor Hz60
Motor Spenning208-220/440
MonteringsstedTakprodukt
Antall påkrevde filtre2
Fase3
KreverTakstein for nye installasjoner
Skaft Dia. Sheave End1 4 / 9 "
Shaft Dia. Hjulenden1 4 / 9 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.45
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.44
typenSentrifugal Belt Drive
Hjulboring1-7 / 16 "
Hjuldiameter20 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 343.5903
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPFan RPMMaks. BHPMotor HPPris
DAYTON 7D526 Tilførselsventil 20 1/2 tommer | AF3JTC 7D526579611,50211,080--6425.50590 251 NOK
DAYTON 7D528 Tilførselsventil 20 1/2 tommer | AF3JTE 7D52810,99314,60214,25510,037864880411.0310100 314 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D527 Tilførselsventil 20 1/2 In
98 076 NOK / enhet