Colder Products HFCD16612-kobling er ideell for raske og sikre tilkoblinger i væskehåndteringsapplikasjoner. Det sikrer effektiv væskeoverføring samtidig som det minimerer lekkasjer og søl. Dens allsidige bruksområder spenner fra industrielle prosesser til medisinsk utstyr, hvor pålitelige og raske tilkoblinger er avgjørende. Denne koplingen forenkler praktisk og sikker væskeoverføring i ulike bransjer, og forbedrer driftseffektiviteten.
Egenskaper:
- Den har en unik panelmontert kobling som gir en skreddersydd og sikker passform.
- Denne FDA-godkjente koblingen tilbyr en avstengt strømningskontroll, forhindrer lekkasjer og sikrer optimal væskehåndtering.
- Den er laget av polypropylen for utmerket kjemisk motstand, som beskytter mot korrosjon og skade.
- Denne RoHS-kompatible koblingen har et maksimalt driftstrykk på 60 psi.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke typer tilkoblinger har denne HFCD16612-koblingen på hver side?
A. Koblingen har en mothakeforbindelse på side A, egnet for rør med en 3/8-tommers indre diameter og en koplingsforbindelse på side B, som gir en standardisert og sikker kobling til tilsvarende beslag.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne koblingen?
A. Viktige faktorer inkluderer applikasjonskompatibilitet, trykk- og temperaturkrav, materialkompatibilitet, tilkoblingstyper, overholdelse av standarder, enkel installasjon, allsidighet og flytkontrollfunksjoner.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Colder Products HFCD16612-koblingen?
A.
- Kontroller kompatibiliteten til koblingen med væskene og kjemikaliene som brukes i applikasjonen for å forhindre kjemiske reaksjoner eller skade.
- Installer koblingen i henhold til anbefalte prosedyrer, bruk passende verktøy for å oppnå en sikker og lekkasjefri tilkobling.
- Inspiser og kontroller koblingsforbindelsene regelmessig for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer, og skift omgående ut eventuelle kompromitterte komponenter.
- Hvis du bruker panelmonteringsdesignet, sørg for riktig installasjon og montering for å forhindre utilsiktede frakoblinger eller skade.
- Avstå fra å bruke overdreven kraft under tilkoblings- eller frakoblingsprosessen for å forhindre skade på koblingen eller tilhørende komponenter.
- Bruk koblingen kun til dens tiltenkte bruksområder, for eksempel luft- eller drikkevannsoverføring, og unngå bruk med inkompatible væsker.
- Bruk passende personlig verneutstyr, som hansker eller vernebriller, når du håndterer koblingen eller arbeider med tilhørende væsker.
- Vær kjent med prosedyrer for nødavstengning i tilfelle uventede problemer og sørg for at alt involvert personell er klar over disse prosedyrene.
- Gi riktig opplæring og opplæring til personell som håndterer koblingen for å sikre bevissthet om potensielle risikoer og sikkerhetstiltak.