Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 47-200 Belagte hansker 9 / L Hvit / Grønn PR | AD8DVB 4JF65

ANSELL 47-200 Belagte hansker 9/L Hvit/Grønn PR

På lager
Vare: AD8DVB Modell: 47-200Kryssref: 4JF65
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level1
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingTextured
BelegningsmaterialeNitril
FARGEHvit / Grønn
MansjettStrikk håndleddet
Liner MaterialBomull
StørrelseL
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode4015191050
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 47-200 Belagte hansker 7 / S Hvit / Grønn PR | AD2JPZ 3PXF1 47-200S66NOK
ANSELL 47-200 Hansker med belegg 8 / M Hvit / Grønn PR | AD8DVA 4JF64 47-200M66NOK
ANSELL 47-200 Belagte hansker 10 / XL Hvit / Grønn PR | AD8DVC 4JF66 47-200XL66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 47-200 Belagte hansker 9/L Hvit/Grønn PR
66NOK / enhet