Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 12055 meiselskraper 3 tommers bredde messing 3 tommers bredde | AF3TKX 8CU48

HYDE 12055 Meiselskraper 3 Tommer Bredde Messing 3 Tommer Bredde

På lager
Vare: AF3TKX Modell: 12055Kryssreferanse: 8CU48
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMeiselskrape
Bladlengde3.5 "
BladmaterialeMessing
Bladetypeskrå
Bladbredde3"
FARGESvart
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde5"
Håndteringsmaterialepolypropylen
Kniv / skraper underkategoriIkke-parkeringsskraper
Antall kanter1
Total lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8205595510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeBladlengdeBladmaterialeTotal lengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignPris
HYDE 06258 Meiselskraper Stiv 1-1/4 tomme Bredde Grå | AA7ZRF 16W159 06258Plast3.437 "Rustfritt stål7.75 "Stiv1.25 "GråMykt grep146NOK
HYDE 07004 Meiselskraper Stiv 3/8 tommer bredde Tan | AB8AGJ 24Z429 07004Hardved3.75 "Rustfritt stål8"Stiv3 / 8 "NaturligKonisk188NOK
HYDE 07005 Meiselskraper Stiv 3/4 tommers bredde Tan | AB8AGK 24Z430 07005Hardved3.75 "Rustfritt stål7.75 "Stiv3 / 4 "NaturligKonisk184NOK
HYDE 12040 meiselskraper Stiv 1-5/16 tommers bredde messing | AB8AHH 24Z451 12040polypropylen3.5 "Messing11.75 "Stiv1 5 / 16 "SvartKonturert337NOK
HYDE 12070 Meiselskraper Stiv bøyd 3 tommers bredde Rød | AB8AHJ 24Z452 12070polypropylen4.75 "Karbonstål10.75 "Stiv, Bent3"RødKonturert264NOK
HYDE 12072 Meiselskraper Stiv 3 tommers bredde Rød | AB8AHK 24Z453 12072polypropylen4.75 "Karbonstål10.75 "Stiv3"RødKonturert262NOK
HYDE 02320 meiselskraper 2 tommers bredde svart og sølv | AE4LRN 5LL96 02320Projeksjonssperre (R) nylon3.75 "Messing7.75 "Stiv, full tang2"Svart / SølvKonisk182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 12055 Meiselskraper 3 Tommer Bredde Messing 3 Tommer Bredde
321NOK / enhet