PASS AND SEYMOUR Trademaster Series Kombinasjon enpolet bryter og enkeltbeholdere


filtre
Nåværende vurdering: 15A , Antall poler: 1 , Driftssykluser: 30000 , Spenning: 120V , Spenningsvurdering: 120 / 125 VAC
StilModellFARGE
A
691-DEN
-
RFQ
B
681-DEN
-
RFQ
C
671-DEN
-
RFQ
D
TM818TRICC6
-
RFQ
E
691
brun
RFQ
F
671
brun
RFQ
G
691-I
Elfenbein
RFQ
H
681-I
Elfenbein
RFQ
I
671-I
Elfenbein
RFQ
J
691-W
Hvit
RFQ
K
671-W
Hvit
RFQ
L
681-W
Hvit
RFQ

Trademaster Series Kombinasjon enpolet bryter og enkeltbeholdere

Pass og Seymour Trademaster Series kombinasjonen enpolet brytere og enkeltkontakter brukes til å kontrollere belysning og strømkilder fra ett enkelt sted. Disse kombinasjonsenhetene er designet for å passe inn i rommet til to individuelle enheter for å spare installasjonsplass og for effektiv bruk av elektriske bokser. De gir både bryterkontroll og strømuttaksfunksjonalitet i én enhet. Disse bryteren og stikkontaktene kommer med varmebehandlet trippel-wipe strømkontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger. De tillater stolpemontering for enkel installasjon. Disse NEC-godkjente enhetene er videre utstyrt med et dobbelt mekanisk lukkersystem for å forhindre innsetting av fremmedlegemer og øke sikkerheten. Disse enhetene har også plastkonstruksjon for vanntett drift og forbedret isolasjon for brukere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?