PROTO Ekstra tynn skiftenøkkel, SAE


filtre
Fullfør: Satin , Hodevinkel: 15 Degrees , Materiale: Stål , Total lengde: 10 " , SAE eller metrisk: SAE
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
J3426
1/2 x 9/16 "316NOK
A
J3425
7/16 x 1/2 "256NOK
A
J3430
9/16 x 5/8 "294NOK
A
J3435
11/16 x 3/4 "300NOK
A
J3440
13 / 16 "x 7 / 8"367NOK

Ekstra tynn skiftenøkkel, SAE

Proto ekstra tynne skiftenøkler har en satinfinish for korrosjonsbestandighet og et glidebestandig grep og brukes når det kreves høy innflytelse eller avstand. Den ultratynne profilen og det lange håndtaket gir bedre tilgang til vanskelig tilgjengelige fester. Disse skiftenøklene har åpninger designet for å dekke til skruer, tappes og låsemuttere uten overdreven overheng. Velg mellom et bredt utvalg av Proto ekstra tynne skiftenøkler, tilgjengelig i hodetykkelser på 3/16 tommer og 7/32 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?