MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 5 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrering: 5 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0440035
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0198198
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0198191
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0419384
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0198226
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0119560
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0198219
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0025957
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0893434
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0834267
2.61-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0850685
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0419385
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0419389
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0850686
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0834006
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0615248
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0850687
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0419387
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0833167
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0833166
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0593226
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0270334
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0401522
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
A
MF0850688
2.61 "-2.177 "0.748 "2.177 "---362NOK
RFQ
B
MF0366572
2.83 "-2.217 "1.004 "2.217 "8.37435435 PSI326NOK
RFQ
B
MF0366574
2.83 "-2.217 "1.004 "2.217 "8.37435435 PSI326NOK
RFQ
B
MF0366575
2.83 "-2.217 "1.004 "2.217 "8.37-435 PSI326NOK
RFQ
B
MF0714559
2.83 "-2.217 "1.004 "2.217 "8.37-435 PSI326NOK
RFQ
B
MF0593325
2.83 "-2.217 "1.004 "2.217 "8.37-435 PSI326NOK
RFQ
C
MF0421153
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0421161
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0421162
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0591965
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0887692
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0262664
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0421158
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0384020
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0421159
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0421154
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0151921
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0397592
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0835522
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0366620
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0835739
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0421156
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0618038
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0504018
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0614581
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0264059
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0182713
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0344926
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0343262
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0259516
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0582471
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0874794
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0262212
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0366621
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0545923
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0617555
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0203214
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94-435 PSI348NOK
RFQ
C
MF0589867
3.3 "-1.85 "0.87 "1.85 "6.94435435 PSI348NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?