PARKER Bulkhead Union Tube Fittings, A-LOK x MNPT-tilkobling


filtre
Tilkoblingstype: A-LOK (R) x MNPT
StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
2BC2-B
1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F368NOK
B
1BC1-316
1 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 grader til 1200 grader F2 008 NOK

Bulkhead Union Tube Fittings, A-LOK x MNPT-tilkobling

Parker skottkoblinger er designet for lekkasjesikre koblinger, brukt på instrumentering og prosess, kontrollsystemer, analysatorer. Disse beslagene er laget av rustfritt stål eller messingmateriale, og gir utmerket korrosjonsbestandighet, holdbarhet og toleranse for høye temperaturer. De har doble hylser for å gi et sterkt mekanisk og antivibrasjonsgrep på rørene. Disse enhetene har også sekskantmuttere som gir væsketett tilkobling og nøyaktig røroppretting. De monteres på en vegg eller et skott for å tillate tilkoblinger på begge sider og er tilgjengelige i 3600 og 16800 psi trykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?