Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2BC2-B Skottkontakt Messing A-LOK x M 1/8 Tommer | AF7GLM 20YX80

PARKER 2BC2-B skottkobling Messing A-LOK x M 1/8 tomme

På lager
Vare: AF7GLM Modell: 2BC2-BKryssreferanse: 20YX80
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottkontakt
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press3600 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307994000

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 1BC1-316 Skottkontakt rustfritt stål A-LOK x M 1/16 tommer | AF7GKW 20YX65 1BC1-3161 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 grader til 1200 grader F2 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2BC2-B skottkobling Messing A-LOK x M 1/8 tomme
408NOK / enhet