Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5362ISA Dupleksbeholder, med lys og alarm, 20A, 125V, elfenben | AE7ZHN 6C605

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362ISA Dupleksbeholder, med lys og alarm, 20A, 125V, elfenben

På lager
Vare: AE7ZHN Modell: HBL5362ISAKryssreferanse: 6C605

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder med overspenningsvern
amps20
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEElfenbein
TilkoblingTerminalskruer
Karakter20 A
Diameter fvtTerminalskruer
Frekvens60 Hz
KlasseSpesifikasjon
HP1
IndikatorLED og hørbar alarm
MaterialeKompositt
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3
Drifts Temp.32 Deg.F til 140 Deg.F
OutletRett blad
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorJa
Prod. BeskrivelseOverspenningsundertrykkelse
Responstid5
OverspenningsundertrykkelseJa
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
VærbestandigNei
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Hørbar alarm

Produktvarianter

ProduktModellProd. BeskrivelseampsFARGEKoblingsmetodeKarakterHPSakNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5260ISA Dupleksbeholder, med lys, 15A, 125V, elfenben | AC8QBD 3D183 HBL5260ISA-15ElfenbeinSide15 A1/2Beholder med overspenningsvern5-15R1 497 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5260SA Dupleksbeholder, med lys, 15A, 125V, blå | AC8QBE 3D184 HBL5260SA-15BlåSide15 A1/2Beholder med overspenningsvern5-15R1 481 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5360ISA Dupleksbeholder, med lys, 20A, 125V, elfenben | AC8QBR 3D204 HBL5360ISA-20ElfenbeinSide20 A1Beholder med overspenningsvern5-20R1 704 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5360SA Dupleksbeholder, med lys, 20A, 125V, blå | AC8QBT 3D205 HBL5360SAJording20BlåTilbake20 A1Beholder med overspenningsvern5-20R1 582 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5262SA Stikkontakt, med lys og alarm, 15A, 125V, blå | AE7YYL 6C132 HBL5262SAOverspenningsundertrykkelse15BlåTilbake15 A1/2Beholder med overspenningsvern5-15R2 205 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5362SA Dupleks-kontakt, med lys og alarm, 20A, 125V, blå | AE7YYM 6C133 HBL5362SAOverspenningsundertrykkelse20BlåTilbake20 A1Beholder med overspenningsvern5-20R2 341 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5262SA Dupleksmottak, med lys og alarm, 15A, 125V, blå | AE7YYN 6C134 IG5262SAOverspenningsundertrykkelse15BlåTilbake15 A1/2Beholder m / isolert bakke5-15R2 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362ISA Dupleksbeholder, med lys og alarm, 20A, 125V, elfenben
2 163 NOK / enhet