Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NASHUA 850UV Duct Tape, Nashua, Std Duty, 1 7/8 Inch X 60 Yd, Red, Continuous Roll, Pack Qty 1 | CT3XYT 54YF90

NASHUA 850UV Duct Tape, Nashua, Std Duty, 1 7/8 tommer X 60 Yd, rød, kontinuerlig rull, pakke 1

På lager
Vare: CT3XYT Modell: 850UVKryssreferanse: 54YF90

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6008
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeFARGEBreddeDiameterKlasseLengdeYtelse Temp.pk. Antall.Pris
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Svart | AA2AVL 10A995 55714mil.45 oz./inSvart48mm--55m30 grader til 200 grader F1353NOK
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Sølv | AA2AVM 10A996 55714mil.45 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1279NOK
NASHUA 357 Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Rød | AA2AVN 10C002 35713mil.55 oz./inRød48mm--55m30 grader til 200 grader F1332NOK
NASHUA 345 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA2AVP 10C003 34512mil.48 oz./inSvart48mm--55m30 grader til 200 grader F1248NOK
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Sølv | AA7AFH 15R435 357N13mil.65 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1258NOK
NASHUA 357N Kanaltape 72mm x 55m 13 mil Sølv | AA7AFJ 15R436 357N13mil.65 oz./inSølv72mm--55m30 grader til 200 grader F1451NOK
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Rød | AA7AFK 15R437 357N13mil.65 oz./inRød48mm--55m30 grader til 200 grader F1256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NASHUA 850UV Duct Tape, Nashua, Std Duty, 1 7/8 tommer X 60 Yd, rød, kontinuerlig rull, pakke 1
177NOK / enhet