NASHUA 396 Duct Tape 48mm x 55m 10 mil Sølv | AE2ZUN 5AD15

NASHUA 396 Duct Tape 48mm x 55m 10 mil Sølv

På lager
Vare: AE2ZUN Modell: 396Kryssref: 5AD15

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape
Adhesjonsstyrke47 oz./in
AdhesiveGummi
FARGESølv
Lengde55m
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.40 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet28 pund / tommer
Tykkelse10mil.
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)32
HS kode5906100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeFARGEBreddeDiameterKlasseLengdeYtelse Temp.pk. Antall.Pris
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Svart | AA2AVL 10A995 55714mil.45 oz./inSvart48mm--55m30 grader til 200 grader F1353NOK
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Sølv | AA2AVM 10A996 55714mil.45 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1279NOK
NASHUA 357 Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Rød | AA2AVN 10C002 35713mil.55 oz./inRød48mm--55m30 grader til 200 grader F1332NOK
NASHUA 345 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA2AVP 10C003 34512mil.48 oz./inSvart48mm--55m30 grader til 200 grader F1248NOK
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Sølv | AA7AFH 15R435 357N13mil.65 oz./inSølv48mm--55m30 grader til 200 grader F1258NOK
NASHUA 357N Kanaltape 72mm x 55m 13 mil Sølv | AA7AFJ 15R436 357N13mil.65 oz./inSølv72mm--55m30 grader til 200 grader F1451NOK
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Rød | AA7AFK 15R437 357N13mil.65 oz./inRød48mm--55m30 grader til 200 grader F1256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NASHUA 396 Duct Tape 48mm x 55m 10 mil Sølv
137NOK / enhet