Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY GR100 Dobbel temperatur limpistolsett 80 watt | AB4ERY 1XHV3

STANLEY GR100 Dobbel temperatur limpistolsett 80 watt

På lager
Vare: AB4ERY Modell: GR100Kryssref: 1XHV3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
746NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Melt Lim Gun Kit
FôrAvtrekker
Lim Stick Kapasitet7 / 16 "
Drifts Temp.Høy 410 grader F, lav 275 grader F
Verktøylengde8.5 "
Verktøyvekt1.25 lb.
Spenning120
Watts80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Mykt grepshåndtak, utfellbart stativ, gummitupp over munnstykke, automatisk avstenging

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY GR100 Dobbel temperatur limpistolsett 80 watt
746NOK / enhet