KONTANTVENTIL LS1DSBS01-D3 trykkregulator 3/4 tommer 40 til 500 psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300

CASH VALVE LS1DSBS01-D3 trykkregulator 3/4 tommer 40 til 500 psi

På lager
Vare: AE7BNT Modell: LS1DSBS01-D3Kryssref.: 5WNJ1/17117-0300

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBronse
Høyde9 5 / 16 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde5.875 "
Maks. Press2400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde40 til 500 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.082
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
KONTANTVENTIL 17110-0300 trykkregulator 3/8 tommer 40 til 500 psi | AE7BNQ 5WNH9 17110-03003 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
KONTANTVENTIL LS1CSBS01-D3 trykkregulator 1/2 tomme 40 til 500 psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "31 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE LS1DSBS01-D3 trykkregulator 3/4 tommer 40 til 500 psi
31 947 NOK / enhet