Kontantventil LS1CSBS01-D3 trykkregulator brukes til å opprettholde konsistente trykknivåer i systemene, og sikrer optimal ytelse og sikkerhet. Den beskytter utstyr mot skade forårsaket av regulering og stabilisering av trykk, og reduserer risikoen for lekkasjer, sprengninger eller systemfeil. Denne regulatoren er ideell for ulike industrisektorer, inkludert olje og gass, kjemisk prosessering og kraftproduksjon.
Egenskaper:
- Den har en bronsekropp for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
- Denne regulatoren har et omfattende trykkjusteringsområde på 40 til 500 psi.
- Den har en maksimal temperaturvurdering på 180 grader F.
- Denne 1/2-tommers trykkregulatoren tilbyr et maksimalt trykk på 2400 psi.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva overholder Cash LS1CSBS01-D3 trykkregulator?
A. Denne regulatoren oppfyller ISO 9001-standardene, noe som sikrer økt pålitelighet og forbedret ytelse.
Q. Hva skiller en ventil fra en trykkregulator?
A. En ventil kontrollerer strømmen av væske, mens en trykkregulator opprettholder et innstilt trykknivå ved å justere strømmen. Ventiler er primært på/av-enheter, mens trykkregulatorer gir kontinuerlig trykkkontroll.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en trykkregulator?
A. Viktige faktorer inkluderer nødvendig trykkområde, materialkompatibilitet, temperaturhensyn, strømningskapasitet, enkel installasjon, overholdelse av forskrifter og vedlikeholdskrav.