Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33900.018.6263 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.437 Inch Dome, 250PK | AG2WYX 32MP17

GRAINGER U33900.018.6263 Blindnagle 3/16 tommer X 0.437 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WYX Modell: U33900.018.6263Kryssref: 32MP17 / 164A99

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
255NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.189 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.437 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)583 kg
Strekkfasthet695 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9464
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33900.018.6263 Blindnagle 3/16 tommer X 0.437 tommer kuppel, 250 PK
255NOK /pakke