VESTIL PBSS-3624-4 Plast bulkhylle og oppbevaring, 36 tommer x 24 tommer størrelse, 4 hylle | AG7WTY

VESTIL PBSS-3624-4 bulkhylle og oppbevaring av plast, 36 tommer x 24 tommer størrelse, 4 hylle

Vare: AG7WTY Modell: PBSS-3624-4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 242 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ
Kapasitet1000 lbs.
Kapasitet per hylle250 lbs.
FARGESort, Grå
KantfinishSquare
Høyde75 "
Inkluderer monteringsutstyrJa
Lengde24 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde75 "
Samlet bredde36 "
Paneltykkelse2 5 / 8 "
Formrektangel
Hyllelengde24 "
HyllematerialePlast
Hyllebredde36 "
HylletypeHyller enhet
Nivået3
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllelengdeKapasitetKapasitet per hylleHyllebreddeMaks. LasteAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL PBSS-3616-3 Plast bulkhylle og oppbevaring, 36 tommer x 16 tommer størrelse, 3 hylle | AG7WTV PBSS-3616-3.16 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "4 322 NOK
VESTIL PBSS-3616-4 Plast bulkhylle og oppbevaring, 36 tommer x 16 tommer størrelse, 4 hylle | AG7WTW PBSS-3616-4.16 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "6 099 NOK
RFQ
VESTIL PBSS-3624-3 Plast bulkhylle og oppbevaring, 36 tommer x 24 tommer størrelse, 3 hylle | AG7WTX PBSS-3624-3.24 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "5 138 NOK
VESTIL PBSS-6624-3 Plast bulkhylle og oppbevaring, 66 tommer x 24 tommer størrelse, 3 hylle | AG7WTZ PBSS-6624-3.24 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "8 533 NOK
VESTIL PBSS-6624-4 Plast bulkhylle og oppbevaring, 66 tommer x 24 tommer størrelse, 4 hylle | AG7WUA PBSS-6624-4.24 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "11 896 NOK
RFQ
VESTIL PBSS-9624-3 Plast bulkhylle og oppbevaring, 96 tommer x 24 tommer størrelse, 3 hylle | AG7WUB PBSS-9624-3.24 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "10 738 NOK
RFQ
VESTIL PBSS-9624-4 Plast bulkhylle og oppbevaring, 96 tommer x 24 tommer størrelse, 4 hylle | AG7WUC PBSS-9624-4.24 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "15 119 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PBSS-3624-4 bulkhylle og oppbevaring av plast, 36 tommer x 24 tommer størrelse, 4 hylle
7 242 NOK / enhet