Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZE8 Slagsocket Bit Driver 1/2 Drive 2 L | AD8TBX

WESTWARD 4LZE8 Slagsocket Bit Driver 1/2 Drive 2 L

På lager
Vare: AD8TBX Modell: 4LZE8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriver for slagsocket
Bitlengde1 / 4 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSvart oksid
Antall poeng6
Total lengde2"
SAE eller metriskMetric
Størrelse6
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0976
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishPris
WESTWARD 4LZC8 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TBC 4LZC83 / 8 "oljet113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZE8 Slagsocket Bit Driver 1/2 Drive 2 L
90NOK / enhet