Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZD7 Slagsocket Bit Driver 1/2 Drive 2 L | AD8TBL

WESTWARD 4LZD7 Slagsocket Bit Driver 1/2 Drive 2 L

På lager
Vare: AD8TBL Modell: 4LZD7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriver for slagsocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSvart oksid
Antall poeng6
Total lengde2"
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 4 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0968
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishPris
WESTWARD 4LZC1 Slagbitsskriver 3/8 x 2 | AD8TAV 4LZC13 / 8 "oljet84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZD7 Slagsocket Bit Driver 1/2 Drive 2 L
94NOK / enhet