Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZD1 Slagbitsskriver 3/8 x 2 | AD8TBE

WESTWARD 4LZD1 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2

På lager
Vare: AD8TBE Modell: 4LZD1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriver for slagsocket
Bitlengde3 / 8 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
Finisholjet
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde2"
SAE eller metriskMetric
Størrelse10
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseFinishPris
WESTWARD 4LZF1 Slagbitsskriver 1/2 drev 2 L | AD8TBZ 4LZF113 / 32 "1 / 2 "Svart oksid85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZD1 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2
116NOK / enhet