SCHLAGE Lås låser


filtre
Baksett: 2.75 " , Koffertmateriale: Messing, stål, sink , Bli ferdig: Satin Chrome , Brannklassifisert: 3 hr. , Karakter: 1 , Nøkkelmateriale: Nikkel sølv , Taster: Keyed Different (KD) , Keyway Type: C123 , Stedstype: Næringseiendom , Antall nøkler: 2 , Pins: 6 , Nødvendig dørtykkelse: 1.75 " , Strike Dim.: 1-1/8" x 3-5/8" , Striketype: Firkantet hjørne
StilModellFunksjonStilPris (eks. mva)
A
L9070P C123 17L 626
Klasserom17L14 304 NOK
B
L9070P C123 17A 626
Klasserom17A13 495 NOK
C
L9070P C123 06L 626
Klasserom06L14 304 NOK
D
L9070P C123 06A 626
Klasserom06A13 973 NOK
E
L9453P C123 17L 626
Inngang / kontor17L13 515 NOK
F
L9050P C123 17A 626
Inngang / kontor17A12 569 NOK
A
L9050P C123 17L 626
Inngang / kontor17L13 861 NOK
G
L9453P C123 06L 626
Inngang / kontor06L14 489 NOK
H
L9453P C123 17A 626
Inngang / kontor17A13 446 NOK
I
L9453P C123 06A 626
Inngang / kontor06A13 488 NOK
J
L9050P C123 06L 626
Inngang / kontor06L13 894 NOK
K
L9050P C123 06A 626
Inngang / kontor06A13 760 NOK
L
L9010 17L 626
Passage17L11 063 NOK
M
L9010 06L 626
Passage06L10 732 NOK
N
L9040 06A 626
Privatliv06A11 387 NOK
O
L9040 06L 626
Privatliv06L12 174 NOK
P
L9040 17L 626
Privatliv17L12 175 NOK
J
L9080P C123 06L 626
Lagerrom06L13 894 NOK
D
L9080P C123 06A 626
Lagerrom06A13 354 NOK
A
L9080P C123 17L 626
Lagerrom17L13 861 NOK
Q
L9080P C123 17A 626
Lagerrom17A13 022 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?