Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE L9070P C123 06L 626 Mortise Lockset Spak 06l Klasserom | AC7BHQ 36Z268

SCHLAGE L9070P C123 06L 626 Mortise Lockset Spak 06l Klasserom

På lager
Vare: AC7BHQ Modell: L9070P C123 06L 626Kryssreferanse: 36Z268
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
14 899 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
Bakside2.75 "
Tilfellet MaterialMessing, stål, sink
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse1
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingKeyed Different (KD)
Keyway TypeC123
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Type streikFirkantet hjørne
Stil06L
Trim stilescutcheon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonStilPris
SCHLAGE L9010 06L 626 Mortise Lockset Spak 06l Passasje | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Passage06L12 345 NOK
SCHLAGE L9010 17L 626 Mortise Lockset Spak 17l Passasje | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Passage17L11 853 NOK
SCHLAGE L9040 06A 626 Låsesett Spak 06a Personvern | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626Privatliv06A12 201 NOK
SCHLAGE L9040 06L 626 Låsesett 06l Personvern | AC7BHC 36Z256 L9040 06L 626Privatliv06L13 044 NOK
SCHLAGE L9040 17L 626 Låsesett 17l Personvern | AC7BHE 36Z258 L9040 17L 626Privatliv17L13 045 NOK
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 Mortise Låsesett Spak 06a Rose Grad 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Inngang / kontor06A14 288 NOK
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 Mortise Låsesett 06l Grad 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Inngang / kontor06L14 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE L9070P C123 06L 626 Mortise Lockset Spak 06l Klasserom
14 899 NOK / enhet