KERN AND SOHN 366-serien rektangulære testvekter


filtre
OIML klasse: M3
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiToleranse (OIML)Pris (eks. mva)
A
366-78
--10g2 421 NOK
B
366-86
-5Kg2.5g974NOK
C
366-87
-10Kg5g1 691 NOK
D
366-88
-20Kg10g3 179 NOK
E
366-76
--2.5g825NOK
F
366-77
--5g1 312 NOK
G
366-89
-50Kg25g7 171 NOK
H
366-79
--25g6 156 NOK
I
366-91
31 mm x 22--324NOK
J
366-92
39 mm x 28--378NOK
K
366-93
46 mm x 68--527NOK
L
366-94
55 mm x 871Kg-635NOK
M
366-95
70 mm x 1132Kg1g1 082 NOK
N
366-96
94 mm x 1465Kg2.5g1 961 NOK
O
366-97
121 mm x 19310Kg5g3 450 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?