WILTON TOOLS Myk ansiktssledehammer


Wilton Tools sleggehammere med myk ansikt driver stolper og jernbanebånd, setter tunge komponenter til landbruk/gruveutstyr og utfører tunge byggeprosjekter. De har et mykt, smidd stålhode for å forhindre skjæring når hammeren slås mot hardt materiale. De har videre en inde...strukturerbart glassfiberhåndtak som tilbyr støtdempende egenskaper og eksepsjonell overslagsbeskyttelse.Les meg

filtre
Håndtakfarge: Svart , Håndtaksdesign: Sklisikker grep , Håndtaksmateriale: Vulkanisert gummi og stål , Hodefarge: Hei Vis Green , Hodemateriale: Smidd stål , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A
40212
2"4"2-1 / 2 lb.2"14 "1 243 NOK
B
40416
2.5 "5"4 lb.2.5 "18 "1 641 NOK
C
40824
3"6"8 lb.3"24 "2 441 NOK
C
41036
3"7"10 lb.3"38 "3 060 NOK
C
41236
3"7"12 lb.3"38 "3 487 NOK
D
41436
3"7"14 lb.3"38 "3 797 NOK
C
40636
3"5"6 lb.3"38 "2 345 NOK
E
40836
3"6"8 lb.3"38 "2 698 NOK
F
40624
3"5"6 lb.3"26 "2 146 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Når hammeren treffer en overflate, absorberer det myke stålet noe av slagets energi og overfører resten til objektet.
  • Resultatet forårsaker en død-slag-effekt, reduserer tilbakeslag eller skade, noe som gjør disse hammerne ideelle for bruk på ømfintlige eller vanskelig tilgjengelige overflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor er glassfiberhåndtak bedre enn trehåndtak?

Glassfiberhåndtak er mer stive og har lengre holdbarhet enn trehåndtak. De er upåvirket av sopp, termitter eller tørråte.

Hva menes med ikke-marring?

Disse myke ansiktshammerne kommer med et hode som ikke skader seg for å forhindre skade på glatte og polerte overflater som rustfritt stål, aluminium, tre, marmor, betong, glass og plast.

Hva er fordelen med et sklisikkert grep?

Det sklisikre grepet gir et komfortabelt grep og forhindrer glidning i alle værforhold, med eller uten hansker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?