SPEEDAIRE Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor


filtre
Inngangsspenning: 120 VAC, 240 VAC , Motor turtall: 3450 , Motortype: induksjon , Spenning: 115 VAC , Vekt: 148 lb.
StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSakMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
2MLW5
4 gal.15.02.0Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "9 753 NOK
B
11X355
4 gal.15.01.3Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "5 591 NOK
C
7DW87
20 gal.15.7/7.82.00Bærbar elektrisk luftkompressor combo med tilbehør135 psi31 "33 "19.5 "19 049 NOK

Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor

Speedaire elektriske luftkompressorpumper er spesielt designet for å pumpe høytrykksluft for å fylle gassflasker og drive pneumatiske HVAC-styringssystemer. Disse bærbare luftkompressorene har svært pålitelig støpejern / aluminiumkonstruksjon for 100% kontinuerlig bruk og en induksjonsmotor som kan levere opptil 3450 o / min. For lette og tunge bruksområder tilbys Speedaire kompressorer i henholdsvis pølser og twin-stack tankvarianter. Velg mellom et bredt utvalg av disse oljesmurte luftkompressorene som er tilgjengelige i 15 og 15.7 / 7.8 ampere-konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?