SPEEDAIRE 2MLW5 Luftkompressor 2.0 Hk 115v 175 Psi | AC2TAU

SPEEDAIRE 2MLW5 Luftkompressor 2.0 Hk 115v 175 Psi

På lager
Vare: AC2TAU Modell: 2MLW5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 753 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life5,000 hr.
SylindermaterialeAluminium
dBA @ 3 føtter79.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI4.60
Gratis luft CFM @ maks. Press4.6
Forsterker med full belastning15.0
HP2.0
SmøringstypeOlje smurt
Maks. Press175 psi
Motor turtall3450
Motor Typeinduksjon
Total høyde19 57 / 64 "
Total lengde26 13 / 64 "
Samlet bredde22 3 / 32 "
Tankstørrelse4 gal.
Tanktypehot dog
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414801685
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSakMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 11X355 Luftkompressor 1.3 Hk 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "5 591 NOK
SPEEDAIRE 7DW87 Bærbar elektrisk luftkompressor Combo | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Bærbar elektrisk luftkompressor combo med tilbehør135 psi31 "33 "19.5 "19 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW5 Luftkompressor 2.0 Hk 115v 175 Psi
9 753 NOK / enhet