COXREELS 1175-6-150-H motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 150 fot lengde | CF3LLM

COXREELS 1175-6-150-H motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 150 fot lengde

På lager
Vare: CF3LLM Modell: 1175-6-150-H

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse21 x 20.13 "
EAN0674255841963
Slangelengde150 ft.
Inne i Dia.1"
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse18.81 x 13.75 "
Utenfor Dia.1-7 / 16 "
Total høyde26.13 "
Total lengde24 "
Samlet bredde28.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 1175-6-100-A Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1 Inch Inner Dia., 100 feet Length | CF3LJZ 1175-6-100-A17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "24.5 "18 749 NOK
COXREELS 1175-6-100-AB Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3LKA 1175-6-100-AB17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "24.5 "24 709 NOK
COXREELS 1175-6-100-E Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3LKB 1175-6-100-E17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "17 573 NOK
COXREELS 1175-6-100-EA Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LKC 1175-6-100-EA17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "21 622 NOK
COXREELS 1175-6-100-EB Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1 Inch Inner Dia., 100 feet Length | CF3LKD 1175-6-100-EB17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "20 018 NOK
COXREELS 1175-6-100-ED Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1 Inch Inner Dia., 100 feet Length | CF3LKE 1175-6-100-ED17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "19 337 NOK
COXREELS 1175-6-100-EF Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1 Inch Inner Dia., 100 feet Length | CF3LKF 1175-6-100-EF17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "18 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1175-6-150-H motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 150 fot lengde
21 101 NOK / enhet