SPEEDAIRE 11X355 Luftkompressor 1.3 Hk 115v 125 Psi | AA3WNA

SPEEDAIRE 11X355 Luftkompressor 1.3 Hk 115v 125 Psi

På lager
Vare: AA3WNA Modell: 11X355

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life5,000 hr.
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter83.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI4.60
Gratis luft CFM @ maks. Press4.6
Forsterker med full belastning15.0
HP1.3
SmøringstypeOlje smurt
Maks. Press125 psi
Motor turtall3450
Motor Typeinduksjon
Total høyde17.88 "
Total lengde19.625 "
Samlet bredde18.875 "
Tankstørrelse4 gal.
TanktypeTwin Stack
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)49.78
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8414801685
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSakMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 2MLW5 Luftkompressor 2.0 Hk 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "9 753 NOK
SPEEDAIRE 7DW87 Bærbar elektrisk luftkompressor Combo | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Bærbar elektrisk luftkompressor combo med tilbehør135 psi31 "33 "19.5 "19 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 11X355 Luftkompressor 1.3 Hk 115v 125 Psi
5 591 NOK / enhet