WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 Lb 38 tommers gummi/stål | AF7LRL 21XU72

WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 Lb 38 Tommer Gummi/stål

På lager
Vare: AF7LRL Modell: 40836Kryssreferanse: 21XU72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk ansiktssledehammer
Ansiktsdiameter3"
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignSklisikker grep
HåndteringsmaterialeVulkanisert gummi og stål
HodefargeHei Vis Green
Hodelengde6"
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt8 lb.
leder Bredde3"
Total lengde38 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.01
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8205206000

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
WILTON TOOLS 40212 Sleggehammer mykt ansikt 2-1 / 2 lb 14 tommers lengde | AB6LNB 21XU66 402122"4"2-1 / 2 lb.2"14 "1 243 NOK
WILTON TOOLS 40624 Sleggehammer mykt ansikt 6 lb 26 tommer lengde | AB6LND 21XU69 406243"5"6 lb.3"26 "2 146 NOK
WILTON TOOLS 40824 Sleggehammer mykt ansikt 8 lb 24 tommers lengde | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 lb.3"24 "2 441 NOK
WILTON TOOLS 41036 Sleggehammer mykt ansikt 10 lb 38 tommers lengde | AB6LNF 21XU73 410363"7"10 lb.3"38 "3 060 NOK
WILTON TOOLS 41236 Sleggehammer mykt ansikt 12 lb 38 tommers lengde | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 lb.3"38 "3 487 NOK
WILTON TOOLS 40416 Soft Face Sledge 4 Lb 18 inch Gummi / stål | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 lb.2.5 "18 "1 641 NOK
WILTON TOOLS 40636 Soft Face Sledge 6 Lb 38 tommers gummi/stål | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 lb.3"38 "2 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 Lb 38 Tommer Gummi/stål
2 698 NOK / enhet