ANVIL 300 svarte formbare fagforeninger


filtre
Body Material: Formbart jern , Klasse: 300 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 600 psi @ 150 grader F , Mettet damptrykk: 230 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellHex størrelseRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0312822729
1-11 / 16 "1.25 "1 037 NOK
A
0312822687
1.187 "3 / 4 "462NOK
A
0312822703
1.187 "1"594NOK
A
0312822745
2"1.5 "1 116 NOK
A
0312822760
2.625 "2"1 353 NOK
A
0312822786
3.25 "2.5 "4 084 NOK
A
0312822802
3.875 "3"5 269 NOK
A
0312822828
5.25 "4"16 297 NOK
A
0312822604
5 / 16 "1 / 8 "565NOK
A
0312822620
7 / 8 "1 / 4 "504NOK
A
0312822646
11 / 16 "3 / 8 "506NOK
A
0312822661
15 / 16 "1 / 2 "441NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?