Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0312822745 Union formbart jern 300, 1-1/2 tomme Npt | AA4DJG 12G107

ANVIL 0312822745 Union formbart jern 300, 1-1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AA4DJG Modell: 0312822745Kryssref.: 12G107
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
1 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialFormbart jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse2"
Maks. Press600 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk230 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.197
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307199030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelsePris
ANVIL 0312822604 Union formbart jern 300, 1/8 tomme Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "626NOK
ANVIL 0312822620 Union formbart jern 300, 1/4 tomme Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "521NOK
ANVIL 0312822646 Union formbart jern 300, 3/8 tommer Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "527NOK
ANVIL 0312822661 Union formbart jern 300, 1/2 tomme Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "450NOK
ANVIL 0312822687 Union formbart jern 300, 3/4 tomme Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "512NOK
ANVIL 0312822703 Union formbart jern 300, 1 tomme Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"658NOK
ANVIL 0312822729 Union formbart jern 300, 1-1/4 tomme Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0312822745 Union formbart jern 300, 1-1/2 tomme Npt
1 237 NOK / enhet