ANVIL 0312822828 Union Malleable Iron 300, 4 Inch Npt | AA4DJL 12G111

ANVIL 0312822828 Union formbart jern 300, 4 tommer Npt

På lager
Vare: AA4DJL Modell: 0312822828Kryssref.: 12G111

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialFormbart jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse5.25 "
Maks. Press600 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse4"
Mettet damptrykk230 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7085
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7307199030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelsePris
ANVIL 0312822604 Union formbart jern 300, 1/8 tomme Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "626NOK
ANVIL 0312822620 Union formbart jern 300, 1/4 tomme Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "521NOK
ANVIL 0312822646 Union formbart jern 300, 3/8 tommer Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "527NOK
ANVIL 0312822661 Union formbart jern 300, 1/2 tomme Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "450NOK
ANVIL 0312822687 Union formbart jern 300, 3/4 tomme Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "512NOK
ANVIL 0312822703 Union formbart jern 300, 1 tomme Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"658NOK
ANVIL 0312822729 Union formbart jern 300, 1-1/4 tomme Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0312822828 Union formbart jern 300, 4 tommer Npt
17 586 NOK / enhet