KERN OG SOHN MPK 200K-1P Personvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNL

KERN AND SOHN MPK 200K-1P Personvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KNL Modell: MPK 200K-1P

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar skala
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
Sifferstørrelse28mm
Digital avlesning0.1kg
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon350 x 370 x 960 mm
Husets høyde960 mm
Husets lengde370 mm
linearitet+/-1 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Plattformdybde45 mm
lesbarhet0.1 kg, 100 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse350 mm x 350
reproduserbarhet0.1Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb
Veiekapasitet250kg
Veieplattformens dimensjoner350 x 350 x 45 mm
Veier overflatedybde350 mm
Veiende overflate bredde350 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4
Skipets høyde (cm)14.5
Skipets lengde (cm)100.3
Skipets bredde (cm)44.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeKalibreringsverdiBoligdimensjonPlattformbreddelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidEnheterPris
KERN OG SOHN MPC 250K100M Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg4 810 NOK
KERN OG SOHN MPC 300K-1LM Personlig gulvvekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sek.Kg8 358 NOK
KERN OG SOHN MPC 300K-1M Personlig gulvvekt | CE8KMZ MPC 300K-1M--------4 474 NOK
RFQ
KERN OG SOHN MPD 200K-1EM Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg4 810 NOK
KERN OG SOHN MPD 250K100M Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 292 NOK
KERN OG SOHN MPE 200K-1HEM Personvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg7 396 NOK
KERN OG SOHN MPE 200K-1PEM Personlig gulvvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg6 795 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MPK 200K-1P Personvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
2 525 NOK / enhet