Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4NZL4 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 8mm X-beam Ergo | AD9BAP

WESTWARD 4NZL4 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 8mm X-beam Ergo

På lager
Vare: AD9BAP Modell: 4NZL4
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse8mm
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde5 29 / 32 "
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse8
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilVri håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOffsetTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 4NZL7 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 11mm X-beam Ergo | AD9BAR 4NZL715 Degrees7 21 / 32 "11161NOK
WESTWARD 4NZL8 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 12mm X-beam Ergo | AD9BAT 4NZL80 Degrees8.156 "12 "176NOK
WESTWARD 4NZN1 Skrallekombinasjonsnøkkel 14mm X-beam Ergo | AD9BAV 4NZN10 Degrees9.25 "14mm182NOK
WESTWARD 4NZN2 Skrallekombinasjonsnøkkel 15mm X-beam Ergo | AD9BAW 4NZN20 Degrees9 13 / 16 "15mm622NOK
WESTWARD 4NZN4 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 17mm X-beam Ergo | AD9BAY 4NZN40 Degrees10 13 / 16 "17mm608NOK
WESTWARD 4NZN5 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 18mm X-beam Ergo | AD9BAZ 4NZN50 Degrees11 13 / 32 "18mm738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4NZL4 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 8mm X-beam Ergo
500NOK / enhet