Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER F600B In-line strømningskontrollventil, 3/8 tommers størrelse | AA8TXH 1A855

PARKER F600B In-line strømningskontrollventil, 3/8 tomme størrelse

På lager
Vare: AA8TXH Modell: F600BKryssreferanse: 1A855
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
1 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
Strømningsområde8 GPM
Høyde2.18 "
Lengde2.75 "
Maks. Press2000 psi
Havn3 / 8-18 "
typenMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • F-serie ventil designet for å gi fri flyt i en retning og nøyaktig kontrollert strømning i motsatt retning for applikasjoner i hydrauliske kretser for å regulere hastigheten til hydrauliske enheter
    • Kompatibel med sirkulasjonstjenester for luft, vann og olje
    • Har en totrinns nål som gir finjustering ved væskestrøm med lite volum
    • Stillskrue utstyrt på knotten som låser ventilposisjonen

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeHøydeSakLengdeMaks. PressHavntypenPris
PARKER F400S In-line strømningskontrollventil, 1/4 tomme Størrelse | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Strømningsventil2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Stål1 017 NOK
PARKER F600S In-line strømningskontrollventil, 3/8 tommer Størrelse | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Strømningsventil2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Stål1 288 NOK
PARKER F400B In-line strømningskontrollventil, 1/4 tomme Størrelse | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Strømningsventil2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Messing1 022 NOK
PARKER F1200S In-line strømningskontrollventil, 3/4 tommers størrelse | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Strømningsventil3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Stål2 479 NOK
PARKER F800S Flow Control Valve, In line, 1/2 tomme Størrelse | BT7LKF F800S--Ventil for luftstrømskontroll----1 641 NOK
PARKER F1200B Flow Control Valve, In line, 3/4 tommer Størrelse | BT7QBG F1200B--Ventil for luftstrømskontroll----2 735 NOK
RFQ
PARKER F800B In-line strømningskontrollventil, 1/2 tomme Størrelse | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Strømningsventil3.44---1 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER F600B In-line strømningskontrollventil, 3/8 tomme størrelse
1 375 NOK / enhet