Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER F400S In-line strømningskontrollventil, 1/4 tomme Størrelse | AA8TLV 1A041

PARKER F400S In-line strømningskontrollventil, 1/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AA8TLV Modell: F400SKryssreferanse: 1A041
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
1 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
Strømningsområde5 GPM
Høyde1.79 "
Lengde2.63 "
Maks. Press5000 psi
Havn1 / 4-18 "
typenStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • F-serie hydraulisk hydraulisk ventil designet for å gi presis strømningskontroll i en retning og fri flyt i motsatt retning
    • Pålitelig stålkonstruksjon gir et maksimalt trykk som tåler kapasitet på 5000 psi
    • Har fargebånd for fargeflyt for å gi nøyaktig innstillingsindikasjon og skrue for justering og låsing av ventilposisjon
    • Utstyrt med 1/4 tommers NPT-innløps- og utløpsport med en maksimal strømningshastighet på 5 GPM

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeHøydeSakLengdeMaks. PressHavntypenPris
PARKER F600S In-line strømningskontrollventil, 3/8 tommer Størrelse | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Strømningsventil2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Stål1 288 NOK
PARKER F400B In-line strømningskontrollventil, 1/4 tomme Størrelse | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Strømningsventil2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Messing1 022 NOK
PARKER F600B In-line strømningskontrollventil, 3/8 tommers størrelse | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Strømningsventil2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Messing1 375 NOK
PARKER F1200S In-line strømningskontrollventil, 3/4 tommers størrelse | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Strømningsventil3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Stål2 479 NOK
PARKER F800S Flow Control Valve, In line, 1/2 tomme Størrelse | BT7LKF F800S--Ventil for luftstrømskontroll----1 641 NOK
PARKER F1200B Flow Control Valve, In line, 3/4 tommer Størrelse | BT7QBG F1200B--Ventil for luftstrømskontroll----2 735 NOK
RFQ
PARKER F800B In-line strømningskontrollventil, 1/2 tomme Størrelse | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Strømningsventil3.44---1 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER F400S In-line strømningskontrollventil, 1/4 tomme størrelse
1 017 NOK / enhet