DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 Fuktighet/temperatur-transduser, -20 Til 140 Deg F | AE8DNQ 6CND9

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 fuktighets-/temperaturtransduser, -20 til 140 grader F

Vare: AE8DNQ Modell: RHP-2W11Kryssreferanse: 6CND9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighet / Temp-svinger
KalibreringssertifikatNIST
Elektrisk forbindelseTerminalstyret
Luftfuktighet-/+ 2 %
MonteringstypeWall
Produksjon4 til 20mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves10 til 35V DC
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
Responstid15 sek.
Sensor TypeRTD eller termistor
Temp. Nøyaktighet-/+ 0.9 grader. F @ 72 grader. F
Temp. Område-20 grader. til 140 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9025801000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk forbindelseSakKrav krevesTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W10 fuktighetstransduser, 10 til 35vdc | AE8DNP 6CND8 RHP-2W10TerminalstyretFuktighetsgivere10 til 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20 fuktighetstransduser, 15 til 35vdc | AE8DNR 6CNE0 RHP-2W20TerminalstyretFuktighetsgivere15 til 35V DC, 15 til 29V AC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W22 Fuktighet/temperatur-transduser, -20 til 140 grader F | AE8DNT 6CNE1 RHP-2W22TerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.9 grader. F @ 72 grader. F-20 grader. til 140 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B Fuktighet/temp Transduser, -40 Til 140 Deg F | AE8DNW 6CNE4 RHP-2W1BTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.4 grader. F @ 77 grader. F-40 grader. til 140 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D Fuktighet/temp Transduser, -40 Til 140 Deg F | AE8DNX 6CNE5 RHP-2W1DTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F-40 grader. til 140 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1E Fuktighet/temp-transduser, -40 til 140 grader F | AE8DNY 6CNE6 RHP-2W1ETerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F-40 grader. til 140 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1F Fuktighet/temp Transduser, -40 Til 140 Deg F | AE8DNZ 6CNE7 RHP-2W1FTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.4 grader. F @ 77 grader. F-40 grader. til 140 grader. F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 fuktighets-/temperaturtransduser, -20 til 140 grader F