Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 447-200-CR stasjonsregulator | AF2TLZ 6XR38

HARRIS 447-200-CR stasjonsregulator

På lager
Vare: AF2TLZ Modell: 447-200-CRKryssref: 6XR38
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
5 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.530
Frakt0 til 200 scfh
Leveringstrykkområde0 til 200 psi
MembranmaterialeNeopren
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse2-1 / 2 "
Måler Leveringstrykk400 scfh
Inntakstilkobling1/4 "FNPT
Maks. Inntakstrykk400 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 RH
Total lengde7"
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeveringstrykkområdeGasstjenesteMåler LeveringstrykkUttakstilkoblingPris
HARRIS 447NC-15-CL stasjonsregulator | AF2TLV 6XR34 447NC-15-CL0 til 15 psiBrensel30 scfh9/16 "-18 LH5 552 NOK
HARRIS 447-50-CL stasjonsregulator | AF2TLW 6XR35 447-50-CL0 til 50 psiBrensel100 scfh9/16 "-18 LH5 334 NOK
HARRIS 447-50-CR stasjonsregulator | AF2TLX 6XR36 447-50-CR0 til 50 psiOksygen100 scfh9/16 "-18 RH5 518 NOK
HARRIS 447-125-CR stasjonsregulator | AF2TLY 6XR37 447-125-CR0 til 125 psiOksygen200 scfh9/16 "-18 RH5 622 NOK
HARRIS 447-NC-15 CR stasjonsregulator | AF2TMA 6XR39 447-NC-15 CR0 til 15 psiOksygen30 scfh9/16 "-18 RH5 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 447-200-CR stasjonsregulator
5 490 NOK / enhet