Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 34314 Nut Driver 13mm 2 3/4 Inch Shank | AC2TFF 2MPK2

WIHA TOOLS 34314 Muttertrekker 13mm 2 3/4 Tommers skaft

På lager
Vare: AC2TFF Modell: 34314Kryssreferanse: 2MPK2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
BladmaterialeChrome Vanadium Molybden Tool Steel
FARGESvart, rød
FargekodeNei
HandleSoftFinish (R) Ergonomisk
Håndtere fargeSvart, rød
Håndtak Designergonomisk
Hex13.0 mm
Hex størrelse13.0mm
IkkeparkeringNei
Total lengde9 11 / 16 "
SAE eller metriskMetric
ShaftHul
ShankRund
Skaftlengde2.75 "
SkaftmaterialeCVM stål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8204200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellShaftFARGEHåndtere fargeSkaftlengdeSkaft TypeHexHex størrelseSakPris
WIHA VERKTØY 34137 Muttertrekker 7/32 tommer sekskant 9 13/32 tommer lengde | AC2TEE 2MPF5 34137solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde7 / 32 "7 / 32 "Mutterdriver136NOK
WIHA VERKTØY 34144 Muttertrekker 9/16 tommer sekskant 9 11/16 tommer lengde | AC2TEM 2MPH3 34144solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde9 / 16 "9 / 16 "Mutterdriver321NOK
WIHA VERKTØY 34145 Muttertrekker 5/8 tommer sekskant 9 11/16 tommer lengde | AC2TEN 2MPH4 34145solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde5 / 8 "5 / 8 "Mutterdriver254NOK
WIHA TOOLS 34123 Mutterdriver 7mm 5 Tommers skaft | AC2TEU 2MPH9 34123solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde7.0 mm7.0mmMutterdriver155NOK
WIHA TOOLS 34124 Mutterdriver Solid 8mm 5 tommers skaft | AC2TEV 2MPJ1 34124solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde8.0 mm8.0mmMutterdriver1 455 NOK
WIHA TOOLS 34126 Mutterdriver 10mm 5 Tommers skaft | AC2TEW 2MPJ2 34126solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde10.0 mm10.0mmMutterdriver560NOK
WIHA VERKTØY 34129 Muttertrekker 13mm 5 Tommers skaft | AC2TEX 2MPJ3 34129solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde13.0 mm13.0mmMutterdriver182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 34314 Muttertrekker 13mm 2 3/4 Tommers skaft
312NOK / enhet