PROTO Vendbar skiftenøkkel sett


filtre
Fleksibelt hode: Nei , Min. Arc Swing: 5 Degrees , Antall gearede tenner: 72
StilModellSkiftenøkkelstilFinishMaterialeSkiftenøkler inkludertAntall stykkerAntall poengOffsetReverseringPris (eks. mva)
A
J1190A
Vendbar, boksendepolertStål1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 DegreesNei1 727 NOK
B
J1190MA
Vendbar, boksendepolertStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 DegreesNei1 619 NOK
C
J1180A
Vendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 punkter) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 punkter) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 DegreesJa2 110 NOK
D
J1180MA
Vendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 og 1225 DegreesJa2 941 NOK
E
JSBV-8S
Bakover, SplineSvart kromAlloy Steel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 DegreesJa5 975 NOK

Vendbar skiftenøkkel sett

Reversible Proto-nøkkelsett brukes ofte til å løsne og stramme skruer, pinner, muttere og bolter i bilreparasjonstjenester og metallbearbeidingsapplikasjoner. Disse skiftenøkkelene har en spline-skalleende som kan dreie fem forskjellige festemidler og en full polert/svart kromfinish for å forbedre utseendet og korrosjonsbestandigheten. Disse skiftenøkkelsettene har et fast hode som passer til 4,6-, 12- og 0-punktsfestene og en reverseringsspak for enkelt å endre rotasjonsretningen. De fleste av disse reversible Proto-nøkkelsettene kan justere seg selv med festene og brukes i alle kroker og hjørner av motorer på grunn av deres kompakte konstruksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse Proto-nøkkelsettene tilgjengelig i 25 og XNUMX graders forskyvninger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?