Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSBV-8S Skiftenøkkel sett Sae 12-punkts 8 stk | AB4BCZ 1WNC4

PROTO JSBV-8S Vendbar skiftenøkkelsett Sae 12 Points 8 Stk

På lager
Vare: AB4BCZ Modell: JSBV-8SKryssreferanse: 1WNC4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
5 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbar skiftenøkkel sett
AccessoriesVerktøyrull
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
MaterialeAlloy Steel
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall stykker8
Antall poeng12
Offset0 Degrees
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
SkiftenøkkelstilBakover, Spline
Skiftenøkler inkludert7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.899
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkiftenøkkelstilFinishMaterialeSkiftenøkler inkludertAntall stykkerAntall poengOffsetReverseringPris
PROTO J1190A Vendbar skiftenøkkelsett Sae 12 Points 5 Stk | AA8WDR 1AKR2 J1190AVendbar, boksendepolertStål1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 DegreesNei1 727 NOK
PROTO J1180A Skiftenøkkel sett Sae 6-punkts 5 stk | AA8WDT 1AKR3 J1180AVendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 punkter) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 punkter) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 DegreesJa2 110 NOK
PROTO J1180MA Skiftenøkkel sett metrisk 7 stk | AD8QDJ 4LT82 J1180MAVendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 og 1225 DegreesJa2 941 NOK
PROTO J1190MA reversibel skiftenøkkel sett metrisk 6 punkt 5 stk | AD8QDM 4LT85 J1190MAVendbar, boksendepolertStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 DegreesNei1 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSBV-8S Vendbar skiftenøkkelsett Sae 12 Points 8 Stk
5 975 NOK / enhet