MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 25 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 25 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0603077
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 kvm Tommer2.99 "-525NOK
RFQ
A
MF0604484
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 kvm Tommer2.99 "-525NOK
RFQ
B
MF0598785
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "525NOK
RFQ
C
MF0607795
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "669NOK
RFQ
B
MF0607744
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "525NOK
RFQ
B
MF0434231
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "525NOK
RFQ
B
MF0595759
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "525NOK
RFQ
B
MF0434230
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "525NOK
RFQ
C
MF0604420
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "669NOK
RFQ
D
MF0598836
1.77 "-1.77 "-435 PSI98 kvm Tommer6.180.95 "765NOK
RFQ
C
MF0598811
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "669NOK
RFQ
B
MF0604497
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "525NOK
RFQ
D
MF0604423
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 kvm Tommer6.18 "0.95 "765NOK
RFQ
D
MF0607845
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 kvm Tommer6.18 "0.95 "765NOK
RFQ
E
MF0606697
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "692NOK
RFQ
F
MF0594478
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "530NOK
RFQ
E
MF0594418
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "692NOK
RFQ
E
MF0597690
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "692NOK
RFQ
E
MF0419837
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "692NOK
RFQ
G
MF0597739
1.85 "-1.85 "435435 PSI181 kvm Tommer7.59 "0.87 "715NOK
RFQ
F
MF0598046
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "530NOK
RFQ
E
MF0594194
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "692NOK
RFQ
G
MF0594190
1.85 "-1.85 "435435 PSI181 kvm Tommer7.59 "0.87 "715NOK
RFQ
F
MF0594420
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "530NOK
RFQ
G
MF0419961
1.85 "-1.85 "-435 PSI181 kvm Tommer7.590.87 "715NOK
RFQ
F
MF0606944
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "530NOK
RFQ
G
MF0606735
1.85 "-1.85 "-435 PSI181 kvm Tommer7.590.87 "715NOK
RFQ
H
MF0601605
1.378 "0.48 "1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer4.13 "-640NOK
RFQ
I
MF0606841
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "501NOK
RFQ
I
MF0437939
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "501NOK
RFQ
J
MF0597916
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "868NOK
RFQ
J
MF0420747
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "868NOK
RFQ
H
MF0429335
1.378 "0.48 "1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer4.13-640NOK
RFQ
J
MF0606845
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "868NOK
RFQ
I
MF0420743
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "501NOK
RFQ
I
MF0597912
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "501NOK
RFQ
K
MF0598554
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 kvm Tommer3.38 "0.898 "572NOK
RFQ
K
MF0061213
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 kvm Tommer3.38 "0.898 "572NOK
RFQ
L
MF0059243
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "533NOK
RFQ
M
MF0059223
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "407NOK
RFQ
L
MF0605985
1.654 "-1.654 "-363 PSI131 kvm Tommer7.040.898 "533NOK
RFQ
K
MF0607453
1.654 "-1.654 "-232 PSI53 kvm Tommer3.38 "0.898 "572NOK
RFQ
M
MF0597090
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "407NOK
RFQ
M
MF0306304
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "407NOK
RFQ
M
MF0605975
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "407NOK
RFQ
L
MF0597100
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "533NOK
RFQ
K
MF0306757
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 kvm Tommer3.38 "0.898 "572NOK
RFQ
N
MF0423280
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 kvm Tommer2.08 "0.717 "769NOK
RFQ
O
MF0604456
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "671NOK
RFQ
P
MF0167115
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 kvm Tommer1.290.717 "643NOK
RFQ
P
MF0590440
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 kvm Tommer1.290.717 "643NOK
RFQ
O
MF0423331
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "671NOK
RFQ
N
MF0423282
1.693 "-1.693 "435435 PSI30 kvm Tommer2.08 "0.717 "769NOK
RFQ
P
MF0167113
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 kvm Tommer1.29 "0.717 "643NOK
RFQ
P
MF0423231
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 kvm Tommer1.29 "0.717 "643NOK
RFQ
O
MF0423330
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "671NOK
RFQ
N
MF0423281
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 kvm Tommer2.08 "0.717 "769NOK
RFQ
P
MF0599019
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 kvm Tommer1.29 "0.717 "643NOK
RFQ
P
MF0582487
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 kvm Tommer1.290.717 "643NOK
RFQ
P
MF0423232
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 kvm Tommer1.29 "0.717 "643NOK
RFQ
N
MF0599071
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 kvm Tommer2.08 "0.717 "769NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?